OBO - véglezáróelem műanyag 40x60mm grafitszürke SX106023 - 6249780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 63 mm
Magasság - 45 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377366
Sonepar cikkszám
SX106023
Gyártói cikkszám
6249780
Gyártói típuskód
LKM EK40060
Szélesség:
63 mm
Magasság:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 40x60mm grafitszürke