OBO - véglezáróelem műanyag 60x100mm grafitszürke SX106025 - 6249784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 103 mm
Magasság - 65 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377441
Sonepar cikkszám
SX106025
Gyártói cikkszám
6249784
Gyártói típuskód
LKM EK60100
Szélesség:
103 mm
Magasság:
65 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 60x100mm grafitszürke