OBO - véglezáróelem műanyag 60x60mm grafitszürke SX106024 - 6249782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 63 mm
Magasság - 65 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377403
Sonepar cikkszám
SX106024
Gyártói cikkszám
6249782
Gyártói típuskód
LKM EK60060
Szélesség:
63 mm
Magasság:
65 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 60x60mm grafitszürke