OBO - véglezáróelem műanyag 80x80mm grafitszürke SX106028 - 6249792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 83 mm
Magasság - 82 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377526
Sonepar cikkszám
SX106028
Gyártói cikkszám
6249792
Gyártói típuskód
LKM EK80080
Szélesség:
83 mm
Magasság:
82 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 80x80mm grafitszürke