OBO - Véglezáróelem Rapd 45-2 100 106x56x22 alumínium SN066662 - 6113114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 106 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418206
Sonepar cikkszám
SN066662
Gyártói cikkszám
6113114
Gyártói típuskód
GK-E53100AL
Szélesség:
106 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem Rapd 45-2 100 106x56x22 alumínium