OBO - Vezeték összekötő 3x2,5mm2 karos, átlátszó (0,2-2,5mm2) SN002061 - 2054454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
75 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196334650
Sonepar cikkszám
SN002061
Gyártói cikkszám
2054454
Gyártói típuskód
61 325 FL
Szín:
színtelen
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen