OBO - Vezeték összekötő 5x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN161666 - 2054425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
45 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012197286767
Sonepar cikkszám
SN161666
Gyártói cikkszám
2054425
Gyártói típuskód
61 HSK45
Szín:
színtelen
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen