OBO - Vezeték összekötő 5x0.5-2.5mm2 tömör és sodrott vezetékekhez, világossötétszürke 2054507 - 2054507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195825319
Sonepar cikkszám
2054507
Gyártói cikkszám
2054507
Gyártói típuskód
61 525 LGR
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Vezeték összekötő 5x0.5-2.5mm2 tömör és sodrott vezetékekhez, világossötétszürke