Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Vezeték összekötő 5x2,5mm2 karos, átlátszó (0,2-2,5mm2) SN002062 - 2054458

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196334667

Sonepar cikkszám

SN002062

Gyártói cikkszám

2054458

Gyártói típuskód

61 525 FL

Szín:

színtelen

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.2-2.5 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-2.5 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

5

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.2-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 5x2,5mm2 karos, átlátszó (0,2-2,5mm2)