OBO - Vezetékrendező csat fenékperf 30x30x2000 szalhorg/műa fehér SN059039 - 3497921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 10 mm
Peckes csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464739
Sonepar cikkszám
SN059039
Gyártói cikkszám
3497921
Gyártói típuskód
RB-MW 10 M6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
10 mm
Peckes csatlakozóval:
Igen
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Drótkefe fúrógéphez ; Acél tisztítókefe téglafalhoz 10x130mm