OBO - Vezetékrendező csat fenékperf 30x30x2000 szalhorg/műa fehér SN066664 - 6248482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195690962
Sonepar cikkszám
SN066664
Gyártói cikkszám
6248482
Gyártói típuskód
LKM30030RW
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
773 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem