OBO - Vezetékrendező csat halogénment 75x100x2000 világosszürke SN066670 - 6178563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195803805
Sonepar cikkszám
SN066670
Gyártói cikkszám
6178563
Gyártói típuskód
LKVH N 75100
Magasság:
75 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
6534 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csat halogénment 75x100x2000 világosszürke