OBO - Vezetékrendező csatorna 100x50x2000 kőszürke SN066673 - 6178437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196014033
Sonepar cikkszám
SN066673
Gyártói cikkszám
6178437
Gyártói típuskód
LKV N 10050
Magasság:
100 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
4191 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csatorna 100x50x2000 kőszürke