Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetékrendező csatorna fenékperf 60x150x2000 szalaghorg SN066679 - 6247148

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8770 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196312191

Sonepar cikkszám

SN066679

Gyártói cikkszám

6247148

Gyártói típuskód

LKM60150FS

Szélesség:

150 mm

Magasság:

64 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Hasznos keresztmetszet:

6986 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Vezetékrendező csatorna fenékperf 60x150x2000 szalaghorg