Nem visszaküldhető

OBO - Vezetékrendező csatorna fenékperforálással 30x30x2000 FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú, DIN EN 10346 hófehér SX104840 - 6248489

OBO
MásolásMásolás
OBO - Vezetékrendező csatorna fenékperforálással 30x30x2000 FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú, DIN EN 10346 hófehér SX104840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196746873

Sonepar cikkszám

SX104840

Gyártói cikkszám

6248489

Gyártói típuskód

LKM30030RW

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

773 mm2

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékrendező csatorna fenékperforálással 30x30x2000 FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú, DIN EN 10346 hófehér