OBO - Vezetékrendező csatorna halogénment 75x75x2000 világosszürke SN066682 - 6178559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 75 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195803799
Sonepar cikkszám
SN066682
Gyártói cikkszám
6178559
Gyártói típuskód
LKVH N 75075
Magasság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
4795 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csatorna halogénment 75x75x2000 világosszürke