OBO - Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 110V AC SN066697 - 5098646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 86 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 122 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578413
Sonepar cikkszám
SN066697
Gyártói cikkszám
5098646
Gyártói típuskód
FLD 110
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
86 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
122 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.18 MHz
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20