OBO - Villámáram korlátozó csatolóinduktivitással 12VAC SN021060 - 5098808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 12-12 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578444
Sonepar cikkszám
SN021060
Gyártói cikkszám
5098808
Gyártói típuskód
FLD 2-12
Névleges feszültség AC:
12-12 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
9.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
13.5 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
32 V
Védelmi szint ér/föld:
65 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem