OBO - Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 24V AC 5098611 - 5098611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578383
Sonepar cikkszám
5098611
Gyártói cikkszám
5098611
Gyártói típuskód
FLD 24
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
19 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
60 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.18 MHz
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20