Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Villámáram korlátozó csatolóinduktivitással 24VAC SN012995 - 5098727

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • 1. csatlakozó - kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195578420

Sonepar cikkszám

SN012995

Gyártói cikkszám

5098727

Gyártói típuskód

FRD 2-24

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Villám-áramlökés (10/350):

6 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

1. csatlakozó:

kapocs

Legmagasabb tartós feszültség AC:

19 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

27 V

Névleges áram:

0.2 A

Védelmi szint ér/ér:

65 V

Védelmi szint ér/föld:

125 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram korlátozó csatolóinduktivitással 24VAC