OBO - Villámáram korlátozó csatolóinduktivitással 24VAC SN021061 - 5098816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578451
Sonepar cikkszám
SN021061
Gyártói cikkszám
5098816
Gyártói típuskód
FLD 2-24
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
19 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
120 V
Védelmi szint ér/föld:
60 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20