OBO - Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 5V AC SN066701 - 5098867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578529
Sonepar cikkszám
SN066701
Gyártói cikkszám
5098867
Gyártói típuskód
FLD 2-5
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
18 V
Védelmi szint ér/föld:
28 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó csatolóinduktivitással 5V AC