OBO - Villámáram-korlátozó koordináló ellenállással 110V AC SN066703 - 5098557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 1.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 86 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 122 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578338
Sonepar cikkszám
SN066703
Gyártói cikkszám
5098557
Gyártói típuskód
FRD 110
Villám-áramlökés (10/350):
1.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
86 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
122 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
3.6 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20