OBO - Villámáram-korlátozó koordináló ellenállással 12VAC 5098506 - 5098506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 12-12 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578291
Sonepar cikkszám
5098506
Gyártói cikkszám
5098506
Gyártói típuskód
FRD 12
Névleges feszültség AC:
12-12 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
9 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
13 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
30 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.69 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem