OBO - Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 12V SN066705 - 5098415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 10.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V
Védelmi szint ér/ér - 55 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195787372
Sonepar cikkszám
SN066705
Gyártói cikkszám
5098415
Gyártói típuskód
MDP-2 D-12-T-10
Legmagasabb tartós feszültség AC:
10.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 12V