Nem visszaküldhető

OBO - Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 24V SN066707 - 5098425

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

  • Védelmi szint ér/ér - 70 V

  • Védelmi szint ér/föld - 800 V

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195787389

Sonepar cikkszám

SN066707

Gyártói cikkszám

5098425

Gyártói típuskód

MDP-2 D-24-T-10

Legmagasabb tartós feszültség AC:

20 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Védelmi szint ér/ér:

70 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 24V