OBO - Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 5V SN066709 - 5098413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 10 V
Védelmi szint ér/ér - 45 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195625124
Sonepar cikkszám
SN066709
Gyártói cikkszám
5098413
Gyártói típuskód
MDP-4 D-5-T-10
Legmagasabb tartós feszültség AC:
7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
10 V
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 5V