OBO - Villámáram-korlátozó nagyfrekvenciás 5V AC SN066710 - 5098571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 9 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Védelmi szint ér/ér - 90 V
Védelmi szint ér/föld - 650 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578345
Sonepar cikkszám
SN066710
Gyártói cikkszám
5098571
Gyártói típuskód
FRD 5 HF
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
9 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó nagyfrekvenciás 5V AC