OBO - Villámáram-levezető RB-s (Ex) területre 48V kék SN066712 - 5098452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Névleges áram - 0.58 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195848530
Sonepar cikkszám
SN066712
Gyártói cikkszám
5098452
Gyártói típuskód
MDP-4 D-48-EX
Névleges feszültség AC:
48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Névleges áram:
0.58 A
Védelmi szint ér/ér:
95 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Frekvencia:
0-100 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Védettség (IP):
IP20