OBO - Villámcsapás számláló dátum és idő kijelzéssel 140x89x43 IP65 SN066714 - 5091722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiértékelő egység
Érzékelők száma - 1
Árammérési tartomány - 1-100 kA
Védettség (IP) - IP65
LAN-csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465644
Sonepar cikkszám
SN066714
Gyártói cikkszám
5091722
Gyártói típuskód
LSC I+II
Kivitel:
kiértékelő egység
Érzékelők száma:
1
Árammérési tartomány:
1-100 kA
Védettség (IP):
IP65
LAN-csatlakozás:
Nem
Kezelés Web-interface-en keresztül:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-mérőrendszer ; Villámcsapás számláló dátum és idő kijelzéssel 140x89x43