Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámkorlát 24VAC 5098514 - 5098514

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • 1. csatlakozó - kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195578307

Sonepar cikkszám

5098514

Gyártói cikkszám

5098514

Gyártói típuskód

FRD 24

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Villám-áramlökés (10/350):

6 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

1. csatlakozó:

kapocs

Legmagasabb tartós feszültség AC:

19 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.2 A

Védelmi szint ér/ér:

60 V

Védelmi szint ér/föld:

600 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

1.1 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámkorlát 24VAC