OBO - Villámkorlát 24VAC nagyfrekvenciás alkalmazásokra SN026180 - 5098575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 3 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 9 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 19 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578352
Sonepar cikkszám
SN026180
Gyártói cikkszám
5098575
Gyártói típuskód
FRD 24 HF
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
3 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
9 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
19 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
120 V
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20