Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámkorlát 48VAC SN018211 - 5098522

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Villám-áramlökés (10/350) - 1.5 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • 1. csatlakozó - kapocs

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 53 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018211

Gyártói cikkszám

5098522

Gyártói típuskód

FRD 48

Villám-áramlökés (10/350):

1.5 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

1. csatlakozó:

kapocs

Legmagasabb tartós feszültség AC:

37 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

53 V

Névleges áram:

0.2 A

Védelmi szint ér/ér:

140 V

Védelmi szint ér/föld:

600 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

2 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámkorlát 48VAC