OBO - Villámvédelmi állítható vez.tartó szig. 550-1000mm falhoz 5408852 - 5408852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - műanyag
Hosszúság - 1000 mm
Szigetelő út - 700 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195009733
Sonepar cikkszám
5408852
Gyártói cikkszám
5408852
Gyártói típuskód
ISAV1000W
Vezetéktartó anyaga:
műanyag
Hosszúság:
1000 mm
Szigetelő út:
700 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi állítható vez.tartó szig. 550-1000mm falhoz