OBO - Villámvédelmi átlós összekötő RD6-22/Fl50 csapszeggel horg. SN003316 - 5313066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-22 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték - 0-5 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195806530
Sonepar cikkszám
SN003316
Gyártói cikkszám
5313066
Gyártói típuskód
250 A-BO
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-5 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi átlós összekötő RD6-22/Fl50 csapszeggel horg.