OBO - Villámvédelmi átlós összekötő RD6-22/Fl50 horg. 5313015 - 5313015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-22 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték - 0-50 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195740537
Sonepar cikkszám
5313015
Gyártói cikkszám
5313015
Gyártói típuskód
250 A-FT
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-50 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi átlós összekötő RD6-22/Fl50 horg.