OBO - Villámvédelmi betontartó M16 - felfogórúdhoz 5402891 - 5402891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 203 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428534
Sonepar cikkszám
5402891
Gyártói cikkszám
5402891
Gyártói típuskód
101 ST
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
203 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
6.9 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Villámvédelmi betontartó M16 - felfogórúdhoz