OBO - Villámvédelmi betontartó M16 - felfogórúdhoz 5402958 - 5402958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 364 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196389766
Sonepar cikkszám
5402958
Gyártói cikkszám
5402958
Gyártói típuskód
101 B2-16 M16
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
364 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
16 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Villámvédelmi betontartó M16 - felfogórúdhoz