Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi bilincses leágazókapocs 4-6mm 5064015 - 5064015

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - körvezeték

  • Csatlakozási keresztmetszet - 4-16 mm2

  • Anyag - sárgaréz

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195389231

Sonepar cikkszám

5064015

Gyártói cikkszám

5064015

Gyártói típuskód

470 4-16

Alkalmas:

körvezeték

Csatlakozási keresztmetszet:

4-16 mm2

Anyag:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Villámvédelmi bilincses leágazókapocs 4-6mm