OBO - Villámvédelmi bontódarab 5336376 - 5336376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 50-78 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 105-105 mm
Felület - kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195424819
Sonepar cikkszám
5336376
Gyártói cikkszám
5336376
Gyártói típuskód
233 ZV
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
50-78 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
105-105 mm
Felület:
kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Igen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
50-78 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
105-105 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi bontódarab