Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi csatl.kapocs fém 16mm2 5040507 - 5040507

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - körvezeték

  • Csatlakozási keresztmetszet - 0-16 mm2

  • Anyag - sárgaréz

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195385936

Sonepar cikkszám

5040507

Gyártói cikkszám

5040507

Gyártói típuskód

928

Alkalmas:

körvezeték

Csatlakozási keresztmetszet:

0-16 mm2

Anyag:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Villámvédelmi csatl.kapocs fém 16mm2