OBO - Villámvédelmi csatlakozó bilincs 25mm földelő szondához 5001668 - 5001668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 25-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Kötél szorító tartomány - 0-0 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195372974
Sonepar cikkszám
5001668
Gyártói cikkszám
5001668
Gyártói típuskód
2760 25 FT
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
25-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Kötél szorító tartomány:
0-0 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozó bilincs 25mm