OBO - Villámvédelmi csatlakozó D=20mm Cu OMEX,ST,BPföld 5001463 - 5001463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm felett
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372738
Sonepar cikkszám
5001463
Gyártói cikkszám
5001463
Gyártói típuskód
2735/20CU
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm felett
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Anyag:
réz
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; %Villámvédelmi csatlakozó D=20mm Cu OMEX,ST,BPföld