Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi csatlakozó karmantyú OMEX mélyföldel 5001560 - 5001560

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csatlakozóbilincs

  • Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm

  • Szorító tartomány kerek vezető - 7-12 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Anyag - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372851

Sonepar cikkszám

5001560

Gyártói cikkszám

5001560

Gyártói típuskód

2745 20 MS

Kialakítás:

csatlakozóbilincs

Földelő csatlakozó átmérő:

20-20 mm

Szorító tartomány kerek vezető:

7-12 mm

Felület:

kezeletlen

Anyag:

sárgaréz

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozó karmantyú OMEX mélyföldel