Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi csatlakozó szorítókengyel OMEX tűzihorganyzott 5001226 - 5001226

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csatlakozóbilincs

  • Földelő csatlakozó átmérő - 25-25 mm

  • Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372431

Sonepar cikkszám

5001226

Gyártói cikkszám

5001226

Gyártói típuskód

2710 25 FT

Kialakítás:

csatlakozóbilincs

Földelő csatlakozó átmérő:

25-25 mm

Szorító tartomány kerek vezető:

8-10 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozó szorítókengyel OMEX tűzihorganyzott