OBO - Villámvédelmi döntött fali csatlakozás Iso-Combi SN025014 - 5408984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 175 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195613367
Sonepar cikkszám
SN025014
Gyártói cikkszám
5408984
Gyártói típuskód
101 BP-16
Hosszúság:
175 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Villámvédelmi döntött fali csatlakozás Iso-Combi