OBO - Villámvédelmi egyenes összekötő RD8-10 4 csavaros 5328209 - 5328209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195453611
Sonepar cikkszám
5328209
Gyártói cikkszám
5328209
Gyártói típuskód
237 N FT
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi egyenes összekötő RD8-10 4 csavaros