OBO - Villámvédelmi ereszcsatorna bekötő 8-10mm 5316014 - 5316014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195419891
Sonepar cikkszám
5316014
Gyártói cikkszám
5316014
Gyártói típuskód
262
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna bekötő 8-10mm