OBO - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs 5316324 - 5316324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420194
Sonepar cikkszám
5316324
Gyártói cikkszám
5316324
Gyártói típuskód
267 VA
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs