OBO - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs réz 5316154 - 5316154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - réz
Befogási tartomány - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195419952
Sonepar cikkszám
5316154
Gyártói cikkszám
5316154
Gyártói típuskód
262 CU
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
réz
Befogási tartomány:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs réz